GUANTE T-9 12945

TEGERA® 12945

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tegera:12945-9
Rubix:798936631000
EAN:7392626068711
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño9
Longitud450 mm
Valor de protección químicaakl
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 12945


Guantes de protección química, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinilo), granitado, nylon, sin costuras, Cat. III, extra largos, para trabajos pesados
Comfortable chemical protection glove with heat protection and good grip in oil.

Cualidades

Protection against chemicals,Withstands contact heat up to 100°C,Extra long,Phthalate-free,Pre-curved fingers,Oil and grease resistant,Waterproof

Aplicaciones

Building and construction,HVAC installation,Construction,Soil preparation,Concrete work,Transport work,Mining,Metalwork,Agricultural work,Fishing industry work,Fishing,Marine work,Chemical work,Petro-chemical work,Chemical technology work,Paper industry work,Decontamination,Sanitation
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Longitud450 mm
Valor de protección químicaakl
Material Principalpvc
Materialcloruro de polivinilo/nylon
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,42 Sin IVA
/ unidad
12,61 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (4)