Referencias
Tegera:517-7
Rubix:798783863000
fabricante:517-7
EAN:7340118328959


Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 111 |
| Material Principal | poliéster |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 517
Guante de invierno impermeable para trabajos en frío. Forro interior de vellón de poliéster para un mejor aislamiento del frío. Cierre de corte y bucle para un agarre seguro.EN 388:2016, 1121X EN 511:2006, 111
Protects your hands from getting cold, wet, dirty, or chafed. Suitable for general use.
Cualidades
Waterproof, Windproof, Chrome free, Reinforced index finger, Reinforced fingertips
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 111 |
| Material Principal | poliéster |
| Contacto con alimentos | no |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Color | negro |
| Material | cuero sintético |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,16 € Sin IVA
/ 6 unidades
78,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días