Referencias
Uvex:6059308
Rubix:799201786000
fabricante:6059308
EAN:4048612032909


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 10 |
| Material Principal | acrílico |
Detalles de producto : GUANTE T-8 UNILITE THERMO
El guante térmico unilite es un guante de protección diseñado para entornos fríos. Destaca por su revestimiento muy flexible y resistente. El forro de acrílico y lana virgen del guante proporciona una comodidad de uso excepcional. Construcción de 2 capas en acrílico / lana virgen en el interior y poliamida / elastano (exterior).
Cualidades
Aísla del frío. Agradable de llevar. Flexibilidad de movimientos. Gran resistencia a la abrasión y excelente resistencia mecánica (revestimiento HPT). Gran destreza. Buen agarre de productos o piezas en entornos secos o ligeramente húmedos.
Aplicaciones
Trabajar en un ambiente frío. Trabajar en cámara frigorífica. Conducir carretillas elevadoras.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 10 |
| Material Principal | acrílico |
| Forro | acrylic-virgin wool / polyamide-elastane |
| Recubrimiento de los guantes | polímero |
| Color | negro |
| Material | acrylic / virgin wool / polyamide / elastane |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,82 € Sin IVA
/ unidad
7,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días