Referencias
Tegera:191-8
Rubix:799201524000
EAN:7340118355047


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 331 |
| Material Principal | poliéster |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 191
TEGERA® 191, Guante de cuero, forrado de invierno, cuero vacuno plena flor de 0,9 - 1,3 mm de primera calidad, Thinsulate™ 200g, Cat. II, pulgar reforzado, impermeable, para trabajos polivalentes.
EN 388:2016 2232X ; EN 511:2006 331
EN 388:2016 2232X ; EN 511:2006 331
Winter-lined cowhide mitten with Aquathan® and Thinsulate™ 200 g.
Cualidades
Extra long, Reinforced thumb, Windproof, Waterproof
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 331 |
| Material Principal | poliéster |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Material | polyester/polyethylene/leather/elastane/natural latex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,29 € Sin IVA
/ unidad
63,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días