Referencias
Tegera:297-8
Rubix:798886825000
EAN:7392626040106


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 111 |
| Material Principal | poliéster |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 297
Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, neopreno, spandex, Thinsulate™ 100g, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, impermeable, para todo tipo de trabajos
Full grain goatskin for the fit and the softness. Thinsulate™ 100g to keep you warm.
Cualidades
Reinforced fingers and thumb, Pre-curved fingers, Waterproof, Moisture resistant
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 111 |
| Material Principal | poliéster |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,38 € Sin IVA
/ 6 unidades
183,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días