02 01 180 ALICATES UNIVERSALES PARA TRABAJOS PESADOS

Alicates universales de fuerza 0201

Ver información técnica

Referencias

Knipex:02 01 180
Rubix:798259380000
EAN:4003773033134
brand logo

Resumen técnico

Peso202 g
Longitud180 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 02 01 180 ALICATES UNIVERSALES PARA TRABAJOS PESADOS


Alicate universal para trabajos pesados

Características: DIN ISO 5746. De acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas con zonas prensoras para material plano y redondo. Filos de corte templados por inducción adicionalmente (63 HRC) y con gran ampliación de potencia, 35% de ahorro de fuerza gracias a relaciones de palanca mejoradas, frente a alicates universales normales de la misma longitud, es decir, adecuado para todos los alambres, incluido cuerda de piano, y para el máximo esfuerzo continuo. Mangos recubiertos con plástico.
Un 35 % de ahorro de fuerza en comparación con alicates universales convencionales. Con filos (dureza de aprox. 63 HRC) para un trabajo duro. Trabajo más fácil debido a la palanca optimizada. Cortar con más facilidad, agarrar, doblar y tirar con fuerza. Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos. Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil. cabeza de corte: acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, endurecido al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)202x84x14 mm
Peso202 g
Longitud180 mm
Capacidad de corte2.5 mm
28,31 € Sin IVA
/ unidad
34,26 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días