1429566 8250-160 JC - ALICATE UNIV. DE FUERZA 160 MM

Alicates combinados POWER - 8250 JC

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8250-160 JC
Rubix:798178789000
fabricante:1429566
EAN:4010886812327
brand logo

Resumen técnico

Peso225 g
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1429566 8250-160 JC - ALICATE UNIV. DE FUERZA 160 MM


Alicates combinados de potencia 160 mm Mango 2C Según DIN ISO 5746 Para un uso intensivo y continuo Buena acción de palanca para facilitar el corte Filos de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza 62 - 64 HRC Para material plano y redondo Para cortar todo tipo de alambres, incluida la cuerda de piano, 1,6 mm GEDORE acero especial endurecido y templado, forjado por estampación, endurecido con aceite y recocido JC = cromado, mangos de 2 componentes TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Información técnica


Atributos
Peso neto225 g
Peso225 g
Longitud160 mm
Longitud del pitorro35 mm
26,80 € Sin IVA
/ unidad
32,43 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h