Referencias
Beta Tools:1150 160
Rubix:798948074000
fabricante:011500046
EAN:8014230934068

Documentos
Detalles de producto : 1150 160-ALICATES UNIVERSALES MANGOS PVC
Alicates universales cromados brillantes mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizantes
• El perno descentrado aumenta el efecto palanca, reduciendo el esfuerzo, para un corte de gran potencia. ISO 5746
Información técnica
Atributos
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Longitud | 160 mm |
| Longitud del pitorro | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,95 € Sin IVA
/ unidad
27,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
