Referencias
Bahco:2628 GC-180IP
Rubix:798210362000
EAN:7314150101870

Documentos
Detalles de producto : 2628 GC-180IP
Alicates combinados, desarrollados según el exclusivo proceso ERGO™. ISO/DIN 5746. Ejecución: cromado, tratado anticorrosión. Material: acero de alta aleación y calidad. Mangos ERGO™ de dos componentes, con superficie termoplástica sobre polipropileno duro para un agarre resistente y antideslizante. Los filos de corte están especialmente diseñados para cortar materiales duros como alambre de piano y alambre de acero para muelles. Superficies de agarre particularmente adecuadas para sujetar material redondo y plano. Las mandíbulas redondeadas requieren menos espacio en lugares de difícil acceso. Una bisagra "abierta" en la que la distancia desde el centro de la bisagra hasta los filos de corte está minimizada, lo que resulta en una mayor palanca y una mayor capacidad de corte. Equipado con muelle de retorno con función on/off. IP = Embalaje industrial.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 220 g |
|---|---|
| Peso | 240 g |
| Longitud | 180 mm |
| Longitud del pitorro | 36 mm |
| Capacidad de corte | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,61 € Sin IVA
/ unidad
22,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
