Referencias
Beta Tools:1150 220
Rubix:798931869000
fabricante:011500052
EAN:8014230934099

Documentos
Detalles de producto : 1150 220-ALICATES UNIVERSALES MANGOS PVC
Alicates universales cromados brillantes mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizantes
• El perno descentrado aumenta el efecto palanca, reduciendo el esfuerzo, para un corte de gran potencia. ISO 5746
Información técnica
Atributos
| Peso | 350 g |
|---|---|
| Longitud | 220 mm |
| Longitud del pitorro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
