Referencias
Gedore:8210-160 TL
Rubix:798178492000
fabricante:6711340
EAN:4010886671139

Detalles de producto : 6711340 8210-160 TL - ALICATE UNIV. 160 MM
• según DIN ISO 5746
• versión reforzada, para uso continuo intensivo
• con cabeza de corte montada
• adecuada para material redondo y plano
• para alambre de dureza media 1,6 mm
• superficies de corte de precisión endurecidas por inducción, endurecidas hasta 62-64 HRC
• GEDORE acero especialmente tratado, forjado en matriz, templado en aceite y revenido
• JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes
• TL = gris acero, mangos recubiertos con plástico azul
Alicate combinado 160 mm con mangos recubiertos de plástico según DIN ISO 5746 construcción reforzada, para uso continuo intensivo con filo de corte superpuesto apto para material redondo y plano para alambre de dureza media 1,6 mm superficies de corte de precisión endurecidas por inducción, hasta 62-64 HRC GEDORE acero especialmente tratado, forjado en matriz, templado al aceite y revenido JC = cromado, con mangos de 2 componentes TL = gris acero, mangos recubiertos con plástico azul
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 173 g |
|---|---|
| Peso | 173 g |
| Longitud | 160 mm |
| Longitud del pitorro | 34 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,31 € Sin IVA
/ unidad
28,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días