Referencias
Knipex:03 01 140
Rubix:798989387000
EAN:4003773015192



Detalles de producto : ALICATE UNIVERSAL 140 MM
Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
Para cortar alambre blando y duro
Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 60 HRC
Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas
Para cortar alambre blando y duro
Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 60 HRC
Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas
Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil. Para cortar alambre blando y duro. Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 60 HRC. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x50x12 mm |
|---|---|
| Peso | 106 g |
| Longitud | 140 mm |
| Capacidad de corte | 2.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,77 € Sin IVA
/ unidad
26,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días