ALICATE UNIVERSALES 0301EAN 160 MM

Alicates universales 0301EAN

Ver información técnica
Referencias
Knipex:03 01 160 EAN
Rubix:799298387000
EAN:4003773022787
brand logo

Detalles de producto : ALICATE UNIVERSALES 0301EAN 160 MM


Alicate universal, cabeza pulida

Características: DIN ISO 5746. De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas con zonas de agarre para material plano y redondo, filos con un temple adicional por inducción (60 HRC), mangos recubiertos con plástico.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,58 Sin IVA
/ unidad
23,69 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días