Referencias
Knipex:03 01 140 EAN
Rubix:799298386000
EAN:4003773039723
Detalles de producto : ALICATE UNIVERSALES 0301EAN 140 MM
Alicate universal, cabeza pulida
Características: DIN ISO 5746. De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas con zonas de agarre para material plano y redondo, filos con un temple adicional por inducción (60 HRC), mangos recubiertos con plástico.
Características: DIN ISO 5746. De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas con zonas de agarre para material plano y redondo, filos con un temple adicional por inducción (60 HRC), mangos recubiertos con plástico.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,77 € Sin IVA
/ unidad
26,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días