Referencias
Knipex:08 26 145
Rubix:798933956000
EAN:4003773079361

Detalles de producto : PINZA PRECISION VDE 145
Alicates universales en punta VDE, cabeza cromada
Características: De acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite y revenido. Mordazas terminadas en punta muy protegidas contra torsión, con ranura fresada para sujetar y tirar de clavos, espigas, etc., así como zonas de agarre para material plano y redondo. Superficie de agarre curvada por un lado para una sujeción especialmente segura del material plano. Se corta muy fácilmente mediante articulación de fuerza multiplicada.
Aplicación: Ideal para trabajos en espacios de difícil acceso y como ayuda polivalente para llevar consigo.
Características: De acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite y revenido. Mordazas terminadas en punta muy protegidas contra torsión, con ranura fresada para sujetar y tirar de clavos, espigas, etc., así como zonas de agarre para material plano y redondo. Superficie de agarre curvada por un lado para una sujeción especialmente segura del material plano. Se corta muy fácilmente mediante articulación de fuerza multiplicada.
Aplicación: Ideal para trabajos en espacios de difícil acceso y como ayuda polivalente para llevar consigo.
Práctico para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a la forma esbelta de la cabeza con las mordazas que terminan en punta (gran seguridadcontra torsión). Superficie de agarre con un contorno convexo de un lado para el agarre seguro de piezas planas. La ranura fresada en la zona de agarre permite el soporte y la extracción de pequeñas piezas como clavos, pasadores y pernos. Los alicates fiables y versátiles para llevar. Corte sencillo gracias a una potente articulación. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Larga vida útil y puntas estables. Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 156x58x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 145 g |
| Peso | 145 g |
| Longitud | 145 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,90 € Sin IVA
/ unidad
50,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días