ALICATE UNIVERSAL 200 MM M/BIMATERIAL
Alicate universal mango bimaterial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:847015
Rubix:798773171000
EAN:3660338076510

Documentos
Detalles de producto : ALICATE UNIVERSAL 200 MM M/BIMATERIAL
Acero de cromo vanadio completamente templado.
Acabado pulido.
Dureza: 63HRC.
Alicates de uso general para la toma y el corte de cables, flexibles y duros. Capacidad de corte hasta 4 mm Norma: DIN ISO 5746
Acabado pulido.
Dureza: 63HRC.
Alicates de uso general para la toma y el corte de cables, flexibles y duros. Capacidad de corte hasta 4 mm Norma: DIN ISO 5746
Información técnica
Atributos
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Longitud del pitorro | 53 mm |
| Capacidad de corte | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,19 € Sin IVA
/ unidad
29,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días