1429582 VDE 8250-160 - ALICATE UNIV. DE FUERZA VDE CON AISLAMIENTO DE INMERSION 160 MM
Combination Plier
Ver información técnicaReferencias
Gedore:VDE 8250-160
Rubix:798178932000
fabricante:1429582
EAN:4010886805077

Detalles de producto : 1429582 VDE 8250-160 - ALICATE UNIV. DE FUERZA VDE CON AISLAMIENTO DE INMERSION 160 MM
VDE Heavy duty combination pliers with VDE dipped insulation 160 mm For heavy continuous use Good lever action for easy cutting Induction-hardened precision cutting edges, hardness 62 - 64 HRC For flat and round material To cut all wire types including piano wire, 1.6 mm GEDORE special hardened and tempered steel, chrome-plated Handles with VDE dipped insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 35 mm |
| Capacidad de corte | 1.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,28 € Sin IVA
/ unidad
45,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
