TENAZA PICO LORO 180 MM

Alicates pico loro Cobra con mango de plástico

Ver información técnica

Referencias

Knipex:87 01 180
Rubix:798217338000
EAN:4003773022015
brand logo

Resumen técnico

Longitud180 mm
Capacidad de apertura36 mm
Número de posiciones18
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TENAZA PICO LORO 180 MM


Alicates de pico de loro Cobra®, cabeza pulida

Características: DIN ISO 8976. De acero eléctrico de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido, superficies de agarre con dientes con templado especial (61 HRC). Ajuste rápido y preciso mediante botón, ajustable con una sola mano. La articulación móvil machihembrada permite una mayor estabilidad gracias a la doble guía. La protección contra aplastamiento previene posibles lesiones. Se autoengancha en tubos y tuercas.

Cabeza pulida, mangos recubiertos con plástico.
Rápido ajuste directamente en la pieza : rápido y cómodo manejo. Buen ajuste: ajuste óptimo a diferentes medidas de piezas y una posición agradable de la mano. Cantidad de posiciones de ajuste ver en la tabla. Recepción segura de la guía: imposible desajustar involuntariamente. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía. Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo. Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre. Ajuste con una mano. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Acción de palanca óptima: óptima transmisión de fuerza. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Cualidades

Manejo práctico y rápido. Apriete seguro.

Información técnica


Atributos
Longitud180 mm
Capacidad de apertura36 mm
Número de posiciones18
Tipomultitoma
Peso170 g
Tipo de derivacionesenfundados en plástico antideslizante
37,20 € Sin IVA
/ unidad
45,01 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días