Referencias
Bahco:DOW 175-3
Rubix:798619806000
EAN:7314152203299

Documentos
Detalles de producto : DOW 175-3 LLAVE TUBO MOD. SUECO 90º 3p
Swedish Model 90° Pipe Wrench with Green Powder Coat
Cualidades
•With universal jaws
Drop forged steel with induction hardened teeth
Green powder coating
Drop forged steel with induction hardened teeth
Green powder coating
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3050 g |
|---|---|
| Longitud | 630 mm |
| Capacidad de apertura | 103 mm |
| Tipo | 90° pipe wrench |
| Peso | 3030 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,26 € Sin IVA
/ unidad
153,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
