ALICATE LLAVE INGLESA MANGO BIMATERIAL 250 MM

Alicate “llave inglesa”

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:PWF250CPEPB
Rubix:798973245000
EAN:3662424168703
brand logo

Resumen técnico

Longitud250 mm
Capacidad de apertura58 mm
Número de posiciones20
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ALICATE LLAVE INGLESA MANGO BIMATERIAL 250 MM


• Alicate “llave inglesa”
ALICATE “LLAVE INGLESA”

Cualidades

•RATCHET-LOCK SYSTEM: 2x Faster, easy adjustment in confined spaces
LARGE CAPACITY JAW: Replace metric or imperial wrenches with one convenient tool
SMOOTH, PARALLEL OPENING JAW: Damage-free operation on sensitive surfaces
CPE GRIPS: provides comfort, anti-pinch, ergonomics, non-slip , bi-material handles
LASER-MARKED SCALE: Preset desired jaw width 20 positions
CHROME PLATE FINISHING: Improves durability and corrosion resistance

Información técnica


Atributos
Longitud250 mm
Capacidad de apertura58 mm
Número de posiciones20
Tipoalicates llave inglesa
Peso560 g
81,88 € Sin IVA
/ unidad
99,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días