7223 TENACILLA ARTICULADA
Alicates de ajuste rápido para bombas de agua con acabado fosfatado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:7223
Rubix:798703656000
EAN:7314150237722


Resumen técnico
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 45 mm |
| Número de posiciones | 16 |
Documentos
Detalles de producto : 7223 TENACILLA ARTICULADA
Alicates para bombas de agua de ajuste rápido con mangos de dos componentesArmazón robusto de articulación en caja y diseño delgadoAcero aleado de alto rendimientoMangos de dos componentes para una máxima comodidad de agarreAcabado fosfatado, con tratamiento anticorrosiónPalanca lateral patentada autoajustableForma de agarre plana y redonda con dispositivo de autoaprieteArmazón robusto de metal de articulación en cajaDiseñado para evitar que los dedos se pellizquenCómodo mango de dos componentes para un agarre excelenteFácil de usar con el agarre de autoaprieteMandíbulas delgadas que proporcionan una fácil accesibilidad
Cualidades
Palanca lateral patentada autoajustable|Forma de empuñadura plana y redonda con dispositivo de autoapriete|Fuerte armazón metálico articulado|Diseñado para evitar pellizcos en los dedos|Cómoda empuñadura de dos componentes para un agarre excelente|Fácil de usar con la empuñadura de autoapriete|Mordazas finas que facilitan la accesibilidad
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Capacidad de apertura | 45 mm |
| Número de posiciones | 16 |
| Tipo | pump pliers |
| Peso | 216 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,90 € Sin IVA
/ unidad
36,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días