Referencias
Bahco:6223D
Rubix:798846699000
EAN:7314150421558






Resumen técnico
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 44 mm |
| Número de posiciones | 10 |
Detalles de producto : TENAZA 6223D ARTICULADA L200MM
• Tenazas articuladas con mangos bañados de PVC
• Estructura robusta y mangos de diseño delgado bañados en PVC
• Aleación de acero de alto rendimiento
• Acabado fosfatado con tratamiento anticorrosión
• Apertura de la boca un 35 % mayor en comparación con el estándar del mercado
• Cabeza de diseño estrecho para una mayor accesibilidad en espacios reducidos
• Dientes endurecidos (60 a 62 HRC) para una prolongada vida útil y un agarre robusto de todo tipo de formas
• Herramienta diseñada para evitar lesiones en los dedos
• ISO 8976
• IP: Embalaje industrial
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 44 mm |
| Número de posiciones | 10 |
| Peso | 185 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,33 € Sin IVA
/ unidad
24,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días