ALICATE MONTAJE 280 MM BOCA LARGA 28 71 280

Alicates de punta

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Knipex:28 71 280
Rubix:799084646000
EAN:4003773079415
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro76.5 mm
Longitud280 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ALICATE MONTAJE 280 MM BOCA LARGA 28 71 280


Alicates de montaje con mordazas rectas
Para trabajos de agarre, ajuste y montaje en zonas de difícil acceso gracias a su diseño delgado y muy largo. Las puntas finas y semicirculares permiten acceder fácilmente a las piezas situadas a mayor profundidad. Agarre, sujeción y guía cuidadosos y fiables de pequeños tubos de cobre, tornillos y cables, así como de otras piezas redondas, gracias a las ranuras fresadas con superficies lisas. Agarre de tubo dentado para sujetar piezas redondas. Especialmente adecuada para trabajos en el sector de la automoción y en la construcción de maquinaria. Herramienta delgada pero robusta. Forjada en acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)280x55x14 mm
Peso neto235 g
Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro76.5 mm
Longitud280 mm
Peso235 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,88 Sin IVA
/ unidad
54,30 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días