Referencias
Beta Tools:1051GM
Rubix:798163821000
fabricante:010510250
EAN:8014230039701

Detalles de producto : 1051GM-MORDAZA LARGAS OSCILANTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 766 g |
| Capacidad de sujeción | 65 mm |
| Longitud | 255 mm |
| Peso | 766 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,93 € Sin IVA
/ unidad
113,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
