517.10 MORDAZAS

517 - Mordazas de presión mono-reglaje de bocas largas

Ver información técnica

Referencias

Facom:517.10
Rubix:798531832000
EAN:3148511821107
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacurvado
Capacidad de sujeción70 mm
Longitud235 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 517.10 MORDAZAS


• Permite sostener y bloquear piezas de difícil acceso. • Reglaje de la apertura mediante tornillo. • Presentación: cromada.
MORZDAZA PRESION MONO REGLAJE

Cualidades

• For gripping and blocking of difficult-to-access parts • Adjustable opening with adjusting screw • Design: chrome-plated.

Información técnica


Atributos
Peso neto447 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)240x65x22 mm
Peso con embalaje447 g
Forma de la puntacurvado
Capacidad de sujeción70 mm
Longitud235 mm
Capacidad70 mm
Peso430 g
Tipolarge capacity lock grip pliers
45,19 Sin IVA
/ unidad
54,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días