Referencias
Weidmuller:9552310005
Rubix:799295980000
fabricante:9552310005
Detalles de producto : HERRAMIENTA P/CRIMPAR PZ 16 6-16Q MM
Alicate de engaste PZ 16
Características: cuerpo de alicates de acero, con bloqueo forzado para completar de forma correcta el proceso de engastado. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para prensar virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con y sin cuellos de plástico.
Prensado Ident, engastado conforme a EN 60947-1. Para trabajar por el lateral.
Características: cuerpo de alicates de acero, con bloqueo forzado para completar de forma correcta el proceso de engastado. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para prensar virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con y sin cuellos de plástico.
Prensado Ident, engastado conforme a EN 60947-1. Para trabajar por el lateral.
Alicates de crimpado PZ 16 6-16 mm²
Información técnica
Atributos
| Tipo | alicates de crimpado 6 -16 qmm f.end splice |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,05 € Sin IVA
/ unidad
288,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días