SIM-M8-3WD-2,5-PU

Cable de conexión para sensores e interruptores de proximidad

Ver información técnica

Referencias

Festo:SIM-M8-3WD-2,5-PU
Rubix:798058740000
fabricante:159422
EAN:4052568071493
brand logo

Resumen técnico

Tipocable de la toma sim

Detalles de producto : SIM-M8-3WD-2,5-PU


Cable de conexión SIM-M8-3WD-2,5-PU para sensores e interruptores de proximidad. Conforme a la norma=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), propiedad del cable=estándar, condiciones de ensayo cable=(* cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión 75 mm, * resistencia a la fatiga por flexión según norma de Festo, condiciones de ensayo a petición, * condiciones de ensayo a petición), rango de tensión de servicio AC=0 - 60 V, rango de tensión de servicio DC=0 - 60 V

Información técnica


Atributos
Tipocable de la toma sim
43,26 € Sin IVA
/ unidad
52,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días