Referencias
Festo:SIM-M12-5GD-2,5-PU
Rubix:798191657000
fabricante:175715
EAN:4052568075248

Documentos
Detalles de producto : SIM-M12-5GD-2,5-PU
Cable de conexión SIM-M12-5GD-2,5-PU para sensores e interruptores de proximidad. Conforme al estándar=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Atributo de cable=Estándar, Condiciones de prueba del cable=(* Canaleta de eslabones de cadena: 5 millones de ciclos, radio de curvatura 75 mm, * Resistencia a la curvatura según el estándar Festo, * Condiciones de prueba bajo petición), Pantalla de estado preparado=LED verde, Rango de tensión de funcionamiento CA=0 - 60 V
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x210x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 87,3 g |
| Tipo | cable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,15 € Sin IVA
/ unidad
46,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días