Referencias
Festo:SIM-M8-3GD-10-PU
Rubix:751131410113
fabricante:192964
EAN:4052568079697

Documentos
Detalles de producto : SIM-M8-3GD-10-PU
Cable de conexión SIM-M8-3GD-10-PU para sensores e interruptores de proximidad. Conforme al estándar=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Atributo de cable=Estándar, Condiciones de prueba del cable=(* Canaleta de eslabones de cadena: 5 millones de ciclos, radio de curvatura 75 mm, * Resistencia a la curvatura según el estándar Festo, * Condiciones de prueba bajo petición), Pantalla de estado preparado=LED verde, Rango de tensión de funcionamiento CA=0 - 60 V
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x40x165 mm |
|---|---|
| Peso neto | 247 g |
| Tipo | cable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,28 € Sin IVA
/ unidad
87,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días