Referencias
SMC:PSE303
Rubix:752109751043
fabricante:PSE303
EAN:3618036255041



Documentos
Detalles de producto : PSE303
Los presostatos digitales de la serie PSE permiten controlar la presión desde una ubicación remota. La serie PSE540 es compacta y ligera, lo que permite montar el sensor donde sea necesario. El uso de acero inoxidable 316L para todas las piezas húmedas permite utilizar el sensor de presión PSE560 en una amplia variedad de aplicaciones de gas y fluidos.
PSE300, Controlador de presostato
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95 g |
|---|---|
| Tipo | 2 salidas pnp + salida 1-5 v |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,31 € Sin IVA
/ unidad
105,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días