73 72 180 TWINFORCE ALICATES D E CORTE DIAGONAL DE ALTO RENDI

TwinForce Alicates de corte diagonal de alto rendimiento

Ver información técnica
Referencias
Knipex:73 72 180
Rubix:798257187000
EAN:4003773074779
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntacorte lateral
Longitud185 mm
Peso280 g

Detalles de producto : 73 72 180 TWINFORCE ALICATES D E CORTE DIAGONAL DE ALTO RENDI


Cortaalambres de alto rendimiento TwinForce®

Características: DIN ISO 5749. De acero de alto rendimiento de cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida. Óptima transferencia gracias a su estructura de doble articulación para un 50% de ahorro de fuerza adicional frente a unos cortaalambres de fuerza de la misma longitud. Ejes articulados forjados y fresados con precisión para una alta estabilidad y funcionamiento sin huelgo. Amortiguación del golpe de corte para la protección de la mano. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: Para corte fino y grueso de todo tipo de alambres, así como flejes. Especialmente adecuado para tareas de corte múltiples o situaciones de corte particularmente difíciles.
El alicate de corte diagonal tipo extra fuerte con articulación doble, patentada Transmisión óptima de fuerza por el diseño de doble articulación. Corte eficaz de todo tipo de alambre, incluso fleje de acero. Para cortes fuertes o también muy precisos. Reducido impacto en el momento de corte - la mano queda protegida. Los músculos y tendones se descargan. Corte con mayor confort para el usuario, para los que cortan de forma repetitiva y para casos de cortes extremadamente fuertes. Gran estabilidad y movimiento sin holgura gracias a sus ejes forjados y precisos. Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Forma de la puntacorte lateral
Longitud185 mm
Peso280 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,20 Sin IVA
/ unidad
109,14 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días