ALICATE C/DIAGIONAL PRECISION 406.MT
Alicates de corte Micro-Tech® «compactos»: maniobrabilidad
Ver información técnicaReferencias
Facom:406.MT
Rubix:798501229000
EAN:3148511752609

Detalles de producto : ALICATE C/DIAGIONAL PRECISION 406.MT
• Estos alicates combinan la eficacia de corte con la maniobrabilidad gracias a su nueva forma ojival reducida.
• Los modelos de retención de caídas evitan que el cable salga despedido. El alicate 405.MT permite cortar la cuerda de piano hasta 0,4mm.
Peso
ALICATE CORTE AL RAS MT
Cualidades
estos alicates combinan el rendimiento de corte con la maniobrabilidad gracias a su nueva forma de ojival más delgada.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 73 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 155x65x20 mm |
| Peso con embalaje | 73 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud | 110 mm |
| Peso | 60 g |
| Longitud del pitorro | 9.5 mm |
| Capacidad de corte | 1.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,91 € Sin IVA
/ unidad
76,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días