6745590 8318-160 TL - CORTA-ALAMBRES ARTICULADOS CORTE DIAGONAL 160 MM
Side cutter-8318-160 TL
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8318-160 TL
Rubix:798178517000
fabricante:6745590
EAN:4010886674550

Detalles de producto : 6745590 8318-160 TL - CORTA-ALAMBRES ARTICULADOS CORTE DIAGONAL 160 MM
Lever-action side cutter 160 mm dip-insulated For hard wire/piano wire 1.6 mm Double-jointed for maximum cutting performance Head and joint made from special steel, head gun-metal finished Handles chrome-plated and PVC coated
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Peso | 213 g |
| Longitud del pitorro | 160 mm |
| Capacidad de corte | 0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,91 € Sin IVA
/ unidad
84,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
