ALICATE C/DIAGIONAL PRECISION 425.MT

Alicates de corte Micro-Tech® «alargados»: accesibilidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:425.MT
Rubix:798501218000
EAN:3148511758557
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntapuntiagudo
Longitud110 mm
Peso60 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ALICATE C/DIAGIONAL PRECISION 425.MT


• Estos alicates permiten ir más lejos, hasta +1,5 a 2 mm respecto a un alicate estándar. • El modelo con retención de caída evita que el hilo salga despedido. Peso: 60 g.
ALICATE CORTE AL RAS ALLONGEE MT

Cualidades

el modelo de retención de caídas evita la expulsión de alambre.

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)155x65x20 mm
Peso con embalaje73 g
Forma de la puntapuntiagudo
Longitud110 mm
Peso60 g
Longitud del pitorro13 mm
Capacidad de corte1.3 mm
Tipoalicates de corte cabeza ojival
67,00 Sin IVA
/ unidad
81,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días