13 82 200 ALICATES PARA INSTAL ACIONES ELECTRICAS
Alicates para instalación eléctrica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Knipex:13 82 200
Rubix:798259077000
EAN:4003773075080





Documentos
Detalles de producto : 13 82 200 ALICATES PARA INSTAL ACIONES ELECTRICAS
Alicate de instalación para electrónica
Características: de acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y revenido. Superficies de agarre dentadas y en la punta lisas, para agarrar hilos sueltos sin dañarlos. Filos de corte de precisión templados por inducción. Con articulación atornillada para máxima precisión y funcionamiento sin huelgo. Canto exterior pronunciado en la boca para la modificación de cajas empotradas y el desbarbado de orificios pasacables.
Aplicación: utilizable de forma universal en instalación eléctrica con 6 funciones: doblado, desbarbado, corte de cables, pelado, engastado de virolas de cable (prensado trapezoidal) así como para agarrar material redondo y plano.
Cabeza pulida, mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Características: de acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y revenido. Superficies de agarre dentadas y en la punta lisas, para agarrar hilos sueltos sin dañarlos. Filos de corte de precisión templados por inducción. Con articulación atornillada para máxima precisión y funcionamiento sin huelgo. Canto exterior pronunciado en la boca para la modificación de cajas empotradas y el desbarbado de orificios pasacables.
Aplicación: utilizable de forma universal en instalación eléctrica con 6 funciones: doblado, desbarbado, corte de cables, pelado, engastado de virolas de cable (prensado trapezoidal) así como para agarrar material redondo y plano.
Cabeza pulida, mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Alicates multifuncionales para instalaciones eléctricas. Para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pelar y entallar punteras. 6 funciones en un alicate. Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate. Cabeza esbelta para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso. Superficie de agarre lisa en la punta para agarrar sin dañar los cables individuales. Superficie de agarre dentada y mordaza para agarrar material plano y redondo. Canto exterior marcado en la boca para manipular las cajas de los mecanismos eléctricos y desbarbar orificios de paso. Orificios para pelar cables de 0,75 a 1,5 mm² y 2,5 mm². Hendidura para entallar punteras de 0,5 a 2,5 mm². Cortacables con filos de precisión (templados por inducción) para cables de Cu y Al de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x85x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 280 g |
| Forma de la punta | recto |
| Longitud | 255 mm |
| Peso | 280 g |
| Capacidad de corte | 50 mm |
| Tipo | alicate para instalación eléctrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,75 € Sin IVA
/ unidad
85,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días