ALICATE CORTE FRONTAL 160 MM M/BIMAT
190A.CPE - Alicates de corte frontal - Alto rendimiento
Ver información técnicaReferencias
Facom:190A.16CPE
Rubix:798765959000
EAN:3662424087219



Detalles de producto : ALICATE CORTE FRONTAL 160 MM M/BIMAT
• Filos que ofrecen un corte neto sea cual sea el tipo de cable: cable blando, materiales modernos y cuerda de piano según las dimensiones siguientes: - 190A.16CPE: 2.0mm 210 kg/mm² - 190A.20CPE: 2.5mm 200 kg/mm²• Geometría que reduce notablemente el esfuerzo de corte gracias a un eje desplazado y a un perfil de filos específico. • Aleación de acero al carbono particularmente resistente, filos templados por inducción.• Vainas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes químicos con: - Muelle de recuperación - Anilla de fijación (la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm)• Presentación: Cromada, resistente a la corrosión.
ALICATE DE CORTE FRONTAL 160MM
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x28x6,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 200 g |
| Forma de la punta | redondo |
| Longitud | 160 mm |
| Peso | 200 g |
| Longitud del pitorro | 6.5 mm |
| Capacidad de corte | 11.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,62 € Sin IVA
/ unidad
43,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días