Referencias
Facom:391A.16VE
Rubix:798745828000
EAN:3662424099687




Resumen técnico
| Forma de la punta | diagonal |
|---|---|
| Capacidad de corte | 9 mm |
| Longitud | 165 mm |
Detalles de producto : 391A.16VE
• Cabeza afilada para accesos difíciles y con obstáculos (armarios eléctricos, trabajos decableado).• Filos semi-rasos diseñados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: hilos duros (máx. 160 Kg/mm²), hilos de cobre finos, materiales modernos.• Esfuerzo de corte mínimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.• Aleación de acero al carbono especialmente resistente, filos templados por inducción.• Vainas ergonómicos bi-material resistente a los productos químicos:- Muelle de recuperación- Anilla de fijación• Presentación: Cromado, resistente a la corrosión
ALICATE CORTE DIAGONAL FINO 1000V - 160MM
Cualidades
•Punta snipe para espacios confinados (armarios eléctricos, cableado)
Bordes de corte diseñados para cortar limpiamente todo tipo de alambres: alambres blandos y materiales modernos hasta una especificación máxima de cable piano de:391A.14VE: 1.4 mm 225 kg/mm²
Alta ventaja mecánica debido al remache descentrado y a la geometría de los bordes de corte, reduciendo el esfuerzo
Acero cromo-molibdeno-vanadio de alta durabilidad, con bordes de corte endurecidos por inducción
Empuñaduras ergonómicas bimateriales resistentes a agentes químicos
Resorte de retorno positivo
Preparado para amarre (El punto de amarre añade 10 mm a la longitud nominal)
Acabado cromado para resistencia a la corrosión
Bordes de corte diseñados para cortar limpiamente todo tipo de alambres: alambres blandos y materiales modernos hasta una especificación máxima de cable piano de:391A.14VE: 1.4 mm 225 kg/mm²
Alta ventaja mecánica debido al remache descentrado y a la geometría de los bordes de corte, reduciendo el esfuerzo
Acero cromo-molibdeno-vanadio de alta durabilidad, con bordes de corte endurecidos por inducción
Empuñaduras ergonómicas bimateriales resistentes a agentes químicos
Resorte de retorno positivo
Preparado para amarre (El punto de amarre añade 10 mm a la longitud nominal)
Acabado cromado para resistencia a la corrosión
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x19x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 190 g |
| Forma de la punta | diagonal |
| Capacidad de corte | 9 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Material | acero cromo-molibdeno-vanadio (bordes de corte endurecidos por inducción); varillas: acero; hoja: acero inoxidable |
| Longitud del pitorro | 21 mm |
| Peso | 190 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,29 € Sin IVA
/ unidad
53,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días