1173BM-ALICATES REDONDA-CORTA BIMATER.
Pinza para electrónica de bocas redondas cortas con empuñadura bimaterial
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1173BM
Rubix:798170092000
fabricante:011730101
EAN:8014230513249


Resumen técnico
| Forma de la punta | corto |
|---|---|
| Capacidad de corte | 22 mm |
| Longitud | 22 mm |
Detalles de producto : 1173BM-ALICATES REDONDA-CORTA BIMATER.
Pinza para electrónica de bocas redondas cortas con empuñadura bimaterial
Cualidades
Pinza para electrónica de bocas redondas cortas con empuñadura bimaterial
Aplicaciones
Electrónica y micromecánica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 85,5 g |
| Forma de la punta | corto |
| Capacidad de corte | 22 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Material | mangos bimateriales (dos componentes) |
| Longitud del pitorro | 22 mm |
| Peso | 85.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,35 € Sin IVA
/ unidad
52,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días