Referencias
Weidmuller:9541640165
Rubix:799296577000
fabricante:9541640165
EAN:4008190020163
Detalles de producto : CIZALLA P/CABLE KT8 165 MM
Cizalla para cable VDE KT 8
Características: forma pequeña, útil y fácil de manejar. De acero, forjado. Cabeza pulida. Filo de corte para cortar cables finos o gruesos de uno y dos hilos. Mangos con fundas de plástico de varios componentes, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.
Aplicación: para cortar cables de cobre y aluminio con una mano.
Nota: no indicado para alambre de acero, cables armados con acero, aleaciones de aluminio y conductores de cobre trenzados.
Con filo de corte rectificado y hoja de dos entalladuras.
Características: forma pequeña, útil y fácil de manejar. De acero, forjado. Cabeza pulida. Filo de corte para cortar cables finos o gruesos de uno y dos hilos. Mangos con fundas de plástico de varios componentes, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.
Aplicación: para cortar cables de cobre y aluminio con una mano.
Nota: no indicado para alambre de acero, cables armados con acero, aleaciones de aluminio y conductores de cobre trenzados.
Con filo de corte rectificado y hoja de dos entalladuras.
Tijeras para cables VDE KT 8 165mm
Información técnica
Atributos
| Capacidad de corte | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 185 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,30 € Sin IVA
/ unidad
58,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
