6743540 VDE 8314-140
Alicates de corte lateral VDE con aislamiento de inmersión 140 mm
Ver información técnicaReferencias
Gedore:VDE 8314-140
Rubix:798179036000
fabricante:6743540
EAN:4010886674352





Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Capacidad de corte | 1.6 mm |
| Longitud | 140 mm |
Detalles de producto : 6743540 VDE 8314-140
Ejecución según DIN ISO 5749, con cabeza estrecha, ideal para espacios reducidos, filos de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza de corte 63 - 65 HRC, acero especial de temple GEDORE, cromado, mangos VDE aislados hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de inmersión: aislamiento Check-Tool-Isolierung de doble capa
Ejecución según DIN ISO 5749, con cabeza estrecha, ideal para espacios reducidos, filos de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza de corte 63 - 65 HRC, para alambre de dureza media 1,6 mm, acero especial de temple GEDORE, cromado
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Capacidad de corte | 1.6 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Material | acero especial templado y revenido, cromado |
| Longitud del pitorro | 18.5 mm |
| Peso | 199 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,97 € Sin IVA
/ unidad
42,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días