Referencias
Facom:821416
Rubix:798683093000
EAN:3662424058998


Resumen técnico
| Longitud | 230 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.25 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 10 mm² |
Detalles de producto : ALICATES MOVILES DE ENGARZADO MCT 4300-3150
• Para un engatillado constante y preciso de terminales mecánicos, eléctricos y electrónicos.• Colocación perfecta del cable sobre el terminal. Las huellas de engatillado están posicionadas de forma que proporcionan una buena visibilidad al operario durante la inserción del terminal y del cable. • Un sistema de desbloqueo permite un cambio rápido de las matrices, sin herramienta especial. • Con esta herramienta ergonómica y compacta, le permite tener un solo alicate y sus matrices bien colocadas en sus soportes modulables. • Ideal para instaladores o técnicos de mantenimiento que quieren reducir peso en sus cajas de herramientas y ahorrar tiempo de intervención.• Matriz 821461: 0.25-0.75 mm²,1-1.5 mm², 2.5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm².• Matriz 821462: 0.5-1.5 mm², 1.5-2.5 mm², AWG 22-16, 16-14.• Matriz 821463: terminales aislados rojo y azul 0.25-1.5 mm² e 1.5-2.5 mm²• Matriz 821469: 0.5-2.5 mm², 4-6 mm² AWG 22-14, 12-10.
ALICTE ENGATILLAR MCT 4300-3150
Información técnica
Atributos
| Longitud | 230 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.25 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 10 mm² |
| Peso | 500 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,66 € Sin IVA
/ unidad
155,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días