ALICATE DE BOCA LARGA FORMA1 PLANO 140 MM

Alicate de boca larga forma1 plano

Ver información técnica

Referencias

Knipex:30 11 140
Rubix:799299951000
EAN:4003773033936
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntalargo
Longitud del pitorro42 mm
Longitud130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE DE BOCA LARGA FORMA1 PLANO 140 MM


Alicate de boca larga, cabeza pulida

Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas largas y planas, superficies prensoras dentadas, mangos recubiertos con plástico.

De acero eléctrico al cromo-vanadio.
De alta resistencia y poco desgaste. Diferentes tipos de bocas. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)147x76x12 mm
Forma de la puntalargo
Longitud del pitorro42 mm
Longitud130 mm
Peso86 g
25,31 € Sin IVA
/ unidad
30,63 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días