Referencias
Bahco:2951-300
Rubix:798211065000
EAN:7314150102228


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 67 mm |
| Longitud | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2951-300
Pinzas de sujeción con mandíbulas curvadas para uso universal. Mandíbulas estrechas para una buena accesibilidad en espacios reducidos. Aplicaciones: mantenimiento de automóviles, garajes, talleres, talleres de producción y mantenimiento, fontanería. El cortador de alambre es, entre otras cosas, adecuado para cortar alambre de soldadura. Acabado: cromado, resistente a la corrosión. Con cortador de alambre.
Cualidades
•Gripping capacity of 30 mm to 75 mm
Cutting capacity: 1.2 mm to 4 mm of Fe+
Chrome finish for good rust protection
Curved jaws, general purpose
Good grip on round parts
Thin, neat jaws for good accessibility
Includes cutter, suitable for cutting welding leads
Adjustable locking power fixing nut easy to unlock
To be used on cars, in the garage or in the workshop or factory for production or maintenance applications as well as for plumbing and heating work
Edges will cut welding leads etc
Cutting capacity: 1.2 mm to 4 mm of Fe+
Chrome finish for good rust protection
Curved jaws, general purpose
Good grip on round parts
Thin, neat jaws for good accessibility
Includes cutter, suitable for cutting welding leads
Adjustable locking power fixing nut easy to unlock
To be used on cars, in the garage or in the workshop or factory for production or maintenance applications as well as for plumbing and heating work
Edges will cut welding leads etc
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 910 g |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Capacidad de sujeción | 67 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Capacidad | 67 mm |
| Peso | 890 g |
| Tipo | grip |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,11 € Sin IVA
/ unidad
52,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días