6410730 138 Z-460 - MORDAZA GRIP DE SOLDADURA PARA PERFILES 18p
Profile-grip-pliers 138 Z
Ver información técnicaReferencias
Gedore:138 Z-460
Rubix:798177930000
fabricante:6410730
EAN:4010886641071


Resumen técnico
| Forma de la punta | recto |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 280 mm |
| Longitud | 460 mm |
Detalles de producto : 6410730 138 Z-460 - MORDAZA GRIP DE SOLDADURA PARA PERFILES 18p
Llave de agarre para secciones de perfil 18" Para el apriete de secciones de perfil extremadamente voluminosas Mandíbulas fabricadas en acero especial GEDORE cromo-vanadio forjado y soldado Profundidad de apriete particularmente grande Niquelado Palanca de liberación aislada por inmersión azul
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1164 g |
|---|---|
| Forma de la punta | recto |
| Capacidad de sujeción | 280 mm |
| Longitud | 460 mm |
| Capacidad | 250 mm |
| Peso | 1164 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,89 € Sin IVA
/ unidad
126,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días