Referencias
Festo:AEVC-63-10-A-P-A
Rubix:798194298000
fabricante:188280
EAN:4052568148850

Documentos
Detalles de producto : AEVC-63-10-A-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-63-10-A-P-A. Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=50 N, Según la norma=(* ISO 6431, * patrón de taladros, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 660 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,43 € Sin IVA
/ unidad
213,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días