CQ2B40-XB6-PS

Compact Seal Kit

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B40-XB6-PS
Rubix:799255719000
EAN:3618035689656
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B40-XB6-PS


SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing p.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Tipocq2b40-xb6-ps
Presión de servicio máx.10 bar
Max. Temperatura de funcionamiento150 °C
Conexiónrc/m thread
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
Materialfluororubber
31,76 € Sin IVA
/ unidad
38,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días