DSBF-C-40-500-PPVA-N3-R

Cilindro estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-40-500-PPVA-N3-R
Rubix:799267197000
fabricante:1774270
EAN:4052568246990
DSBF-C-40-500-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Tipodsbf cilindro estándar
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-40-500-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-40-500-PPVA-N3-R Carrera=500 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-40-500-PPVA-N3-R 1774270

Información técnica


Atributos
Peso neto2765 g
Tipodsbf cilindro estándar
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro500 mm
220,55 Sin IVA
/ unidad
266,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días