DNC-40-25-PPV

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DNC-40-25-PPV
Rubix:798144822000
fabricante:163351
EAN:4052568133887
DNC-40-25-PPV Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DNC-40-25-PPV


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto921,35 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro normalizado dnc
199,69 € Sin IVA
/ unidad
241,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días