CP96KDB40-320CW

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96KDB40-320CW
Rubix:799246290000
fabricante:01467661
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96KDB40-320CW


Cilindro con cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: antigiro, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, antigiro, vástago simple o doble, con amortiguación por aire en ambos extremos y amortiguador de tope. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 800 mm. Preparado para auto switch.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipocilindro neumático
246,54 € Sin IVA
/ unidad
298,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días