CILINDRO ISO15552 D63 C160 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895889
Rubix:799082941000
fabricante:895889
EAN:3660338481901
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D63 C160 D M
Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable
Información técnica
Atributos
| Tipo | iso15552 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,67 € Sin IVA
/ unidad
177,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días